9990500045 Akku-Arbeitsleuchte 10Watt 350-1100Lumen
9990500045 LED Akku-Arbeitsleuchte 10 W FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:90500045, 9990500045
Rubix:1984164
Hersteller:4317784566995
EAN:4317784566995
Produktdetails : 9990500045 Akku-Arbeitsleuchte 10Watt 350-1100Lumen
Akku-LED-Arbeitsleuchte 10 W
Ausführung: Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss mit integriertem Tragegriff und verstellbarem Standfuß. Leuchtstärke 2-stufig einstellbar (30/100 %). Integrierte Powerbank auf der Rückseite, Lieferung mit Ladekabel und Ladegerät.
Ausführung: Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss mit integriertem Tragegriff und verstellbarem Standfuß. Leuchtstärke 2-stufig einstellbar (30/100 %). Integrierte Powerbank auf der Rückseite, Lieferung mit Ladekabel und Ladegerät.
Akku-Arbeitsleuchte 10Watt 350-1100Lumen FORMAT
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ausführung: Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss mit integriertem Tragegriff und verstellbarem Standfuß. Leuchtstärke 2-stufig einstellbar (30/100 %). Integrierte Powerbank auf der Rückseite, Lieferung mit USB-Ladekabel.
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ausführung: Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss mit integriertem Tragegriff und verstellbarem Standfuß. Leuchtstärke 2-stufig einstellbar (30/100 %). Integrierte Powerbank auf der Rückseite, Lieferung mit USB-Ladekabel.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

