LED-Lampe Bauer & Böcker 900/57, Helligkeit: 1200 lm
LED-Arbeitsleuchte
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:900/57
Rubix:3797813
Hersteller:900/57
EAN:4260131236334



Produktdetails : 3510011735 LED-Maschinenleuchte Tubelight M 1200 Lumen 12 Watt 360x40mm
LED-Maschinenleuchte Tubelight
Aluminiumgehäuse
Standfuß mit gummiummanteltem Magnet
Hochleistungs-LED, wasserdicht verbaut
Gleichmäßige, reflexionsarme, blend- und flackerfrei Ausleuchtung
Leuchte 360° schwenkbar, einfache Arretierung der Schwenkposition über Gewinde der Magneten
Anschluss an Maschinensteuerung oder mit Netzteil (jeweils 24 V)
Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung
Lieferung: Inklusive 24-V-Netzteil mit Kabel.
Lieferung: Inklusive 24-V-Netzteil mit Kabel.
LED-Maschinenleuchte Tubelight M 1200 Lumen 12 Watt 360x40mm
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 1200 lm |
|---|---|
| Leistung | 12 W |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
