TES-30-02480 Stahlblechschiene verzinkt ROLLON
Stahlblechschiene verzinkt ROLLON
Siehe technische InformationenReferenzen
Rollon:TES-30-02480
Rubix:1733665

Produktdetails : TES-30-02480 Stahlblechschiene verzinkt ROLLON
Stahlblechschiene verzinkt ROLLON
Stahlblechschiene verzinkt ROLLON
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tes-30-02480 stahlblechschiene verzinkt rollon |
|---|---|
| Länge | 2480 mm |
| Breite | 14,1 mm |
| Höhe | 29,5 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
