Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
konfigurierbar
Linear without drilling holes
LFS32-C-OL Laufrollentragschiene
LFS32-C-OL Laufrollentragschiene
Laufrollentragschiene
Referenzen
ina:
LFS32-C-OL
rubix:
25852
hersteller:
0011392580000
Technische Zusammenfassung
Breite
32
mm
Länge
6000
mm
Höhe
20
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : LFS32-C-OL Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS..C, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen, ohne Bohrung
Tragschiene LFS..C, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen, ohne Bohrung
Technische Informationen
Attribute
Breite
32
mm
Länge
6000
mm
Höhe
20
mm
Modell
LFS32
Material
Stahl
Zolltarifcode
84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
22,95
€
exkl. MwSt.
/ 0,1
27,31
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Konfigurieren & Kaufen
PDF erzeugen