Referenzen
INA:LFS52-C-RB
Rubix:25906
Hersteller:0035732650000

Produktdetails : LFS52-C-RB Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS..C, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS..C, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Typ | lfs52-c-rb laufrollentragschiene |
| Länge | 6000 mm |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,33 € exkl. MwSt.
/ 0,1
27,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
