Referenzen
INA:LFR50/5-4-2RSR-RB
Rubix:25801
Hersteller:0032611230000
EAN:4054364140564

Produktdetails : LFR50/5-4-2RSR-RB Laufrolle
Profillaufrolle LFR..2RS-RB, Festlager-Laufrollen, zweireihig, beidseitig schleifende Dichtung, korrossionsgeschuetzte Ausführung
Profillaufrolle LFR..2RS-RB, Festlager-Laufrollen, zweireihig, beidseitig schleifende Dichtung, korrossionsgeschuetzte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 850 N |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std