LFR5201-10-2RS-RB Laufrolle
Laufrollen LFR..-2RS-RB, Festlager-Laufrollen, zweireihig, beidseitig schleifende Dichtung, korrosionsgeschützte Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:LFR5201-10-2RS-RB
Rubix:25812
Hersteller:0008306400000
EAN:4012802792263

Produktdetails : LFR5201-10-2RS-RB Laufrolle
Laufrollen LFR..-2RS-RB, Festlager-Laufrollen, zweireihig, beidseitig schleifende Dichtung, korrosionsgeschützte Ausführung
Profillaufrolle LFR..2RS-RB, Festlager-Laufrollen, zweireihig, beidseitig schleifende Dichtung, korrossionsgeschuetzte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort