Referenzen
INA:LFRI50/8-6-2Z
Rubix:25803
Hersteller:0096618080000
EAN:4064328799158

Produktdetails : LFRI50/8-6-2Z Laufrolle
Laufrolle
Profillaufrolle LFR..2Z, Festlager-Laufrollen, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,1 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std