Referenzen
Elesa+Ganter:GN 753-26-M6-KV-2
Rubix:746377
Hersteller:GN 753-26-M6-KV-2
EAN:4045525796294



Produktdetails : GN753-26-M6-KV-2 Laufrolle
Laufrolle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kv |
|---|---|
| Länge | 7 mm |
| Breite | 26 mm |
| Höhe | 9,5 mm |
| Tragfähigkeit | 19,98 kg |
| Bauform | konvex |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
