Referenzen
IKO:CFS 6 V
Rubix:764696

Produktdetails : CFS 6 V Laufrolle IKO
Laufrolle IKO
Laufrolle IKO
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Serie | cfs |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4610 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std