Stativ für tragbares Elektrowerkzeug Milwaukee 4932478959, Typ: 01000895, 8510600030, 4932478959 Stativ TRP 120
Laserstativ verstellbar bis 1,20 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932478959
Rubix:3230947
Hersteller:4932478959
EAN:4058546362416
Produktdetails : 8510600030 Stativ TRP 120
Das MILWAUKEE® kompakte Laserstativ mit 1/4″ Montagegewinde und flachem Kopf ist ideal, um die Höhe einer horizontalen Laserschnur einzustellen oder den Laser bei Bedarf anzuheben
Die Höhe kann einfach von 47 cm bis 120 cm eingestellt werden
29 cm Hubbereich zur Feineinstellung der Höhe
Der Laser kann mit der LM360-Montagehalterung (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Unterseite des Stativs befestigt werden für Anwendungen in niedriger Höhe, wie z. B. die Installation von Unterputzdosen
Robuster und leichter Aluminiumrahmen für eine längere Lebensdauer
Die Höhe kann einfach von 47 cm bis 120 cm eingestellt werden
29 cm Hubbereich zur Feineinstellung der Höhe
Der Laser kann mit der LM360-Montagehalterung (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Unterseite des Stativs befestigt werden für Anwendungen in niedriger Höhe, wie z. B. die Installation von Unterputzdosen
Robuster und leichter Aluminiumrahmen für eine längere Lebensdauer
Laserstativ TRP 1/4"
Zum Einstellen der Höhe einer horizontalen Laserlinie
Verstellbarer Schwenkkippkopf mit abnehmbarer Laserplatte
Hochwertiger Höhenverstellungsmechanismus
Leichtes Aluminiumdesign
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01000895, 8510600030, 4932478959 stativ trp 120 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen


