Referenzen
Milwaukee:4932478106
Rubix:3230948
Hersteller:4932478106
EAN:4058546340391
Produktdetails : 8510600025 Stativ TRP 180
- Das MILWAUKEE®-Stativ für Linienlaser mit ¼″-Montagegewinde ist ein ideales Werkzeug, um je nach Bedarf die Höhe der durch den Laserstrahl angezeigten horizontalen Ebene einzustellen.
- Die Höhe des Stativs lässt sich einfach im Bereich von 72 cm bis 180 cm verstellen.
- Der Laser kann im unteren Teil des Stativs mithilfe einer 360°-Montagehalterung (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden, falls eine Linie nahe am Boden erforderlich ist (z. B. zur Markierung des Montagepunkts für Steckdosen)
- Verstellbarer Panoramakopf mit herausnehmbarer Montageplatte für den Laser
- Verstärktes Zahnradgetriebe an der Mittelwelle sorgt für eine höhere Haltbarkeit des Werkzeugs
- Leichte Aluminiumkonstruktion
Laserstativ TRP 1/4"
Zum Einstellen der Höhe einer horizontalen Laserlinie
Verstellbarer Schwenkkippkopf mit abnehmbarer Laserplatte
Hochwertiger Höhenverstellungsmechanismus
Leichtes Aluminiumdesign
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01000894, 8510600025, 4932478106 stativ trp 180 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


