LAOS 62499 Ölbehälter mit Deckel SKF

LAOS

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:LAOS 62499
Rubix:648608
EAN:7316572808320
LAOS 62499 Ölbehälter mit Deckel SKF

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Werkstoffhdpe (hochdichtes polyethylen) und verstärkter pvc-schlauch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LAOS 62499 Ölbehälter mit Deckel SKF


Die LAOS Reihe besteht aus Behältern und Spenderdeckeln (drei davon mit Ausgießer). Durch ihre genormten Abmessungen sind alle Oil Safe Deckel austauschbar und der Anwender kann praktisch seinen gesamten Bedarf an Ölbehältern abdecken. Jeder Deckel ist in zehn Farben erhältlich, so dass in der Regel eine nahtlose Integration in die betriebseigene Farbkodierung möglich ist.
Schmiervorrichtung

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Werkstoffhdpe (hochdichtes polyethylen) und verstärkter pvc-schlauch
Gewicht0,07 kg
Zolltarifcode39231090
38,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen