LAOS 66251 Behälter 10 l

LAOS

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:LAOS 66251
Rubix:648614
EAN:7316572808276
LAOS 66251 Behälter 10 l

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen10 l
Farbeweiß
Werkstoffhdpe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LAOS 66251 Behälter 10 l


Eigenschaften:
Dieser LAOS 66251 Öl-Transportbehälter wurde entwickelt, um eine praktische und sichere Lösung für das Umfüllen von Öl in unterschiedlichen industriellen Umgebungen zu bieten. Mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern eignet er sich ideal zum Befüllen größerer Ölwannen, wobei er gleichzeitig eine hervorragende Mobilität bewahrt. Dies minimiert das Risiko beim Hantieren mit schweren Großgebinden. Der Behälter ist mit einer breiten Einfüllöffnung sowie einem Standardgewinde ausgestattet, das mit allen LAOS-Deckeln kompatibel ist und somit eine schnelle, sichere und mühelose Montage ermöglicht. Zudem ist er mit LAOS-Pumpen für Standard- und Hochviskositätsöle kompatibel, was eine flexible Nutzung je nach Anforderung gewährleistet. Der Behälter besteht aus chemisch hochbeständigem Kunststoff, der eine lange Lebensdauer gegenüber zahlreichen Substanzen sichert, jedoch ist er nicht für Kraftstoffe und Lösungsmittel geeignet.

Spezifikationen:
• Farbe: Weiß, halbtransparent
• Betriebstemperaturbereich: -40,0 bis 80,0 °C

Markeninformationen:
SKF wurde im Jahr 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinenkomponenten. Die schwedische Marke ist auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und steht für technisches Know-how sowie innovative Produkte, die den vielseitigen Anforderungen industrieller Branchen wie Automobil, Luftfahrt, Energie und Lebensmittel gerecht werden.

Stärken

• Ermöglicht das einfache Handling von Öl ohne körperliche Anstrengung
• Reduziert das Verletzungsrisiko durch das Heben schwerer Behälter
• Schneller und dichter Anschluss dank Standardgewinde
• Hohe chemische Beständigkeit für eine lange Lebensdauer
• Kompatibel mit Standard- und Hochviskositätspumpen für maximale Flexibilität
• Mobilitätsfreundlich und ideal für effiziente Befüllvorgänge
• Halbtransparenz erleichtert die Kontrolle des Füllstands

Anwendungen

Der Öl-Transportbehälter ist optimal für das Befüllen größerer Ölbehälter in industriellen Wartungsbereichen, Kfz-Werkstätten und Produktionsanlagen geeignet. Er wird hauptsächlich von Instandhaltungstechnikern, Produktionsmitarbeitern und Mechanikern verwendet und erfüllt zuverlässig die Anforderungen in Umgebungen, in denen ein sicheres und schnelles Ölhandling unerlässlich ist. Durch sein ergonomisches Design ist er besonders für beengte Platzverhältnisse oder Anwendungen mit hoher Portabilität geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen10 l
Farbeweiß
Werkstoffhdpe
Zolltarifcode39231090
72,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen