Kanister Mecaline 853631, Fassungsvermögen: 20 l

Kraftstoffkanister 20 L HPDE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:853631
Rubix:2399051
EAN:3660338096976
GISS KRAFTSTOFFKAN.. 20L HDPE 853631 Kraftstoffkanister HPDE 20L, schwarz
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen20 l
Farbeschwarz
Werkstoffhochdichtes polyethylen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 853631 Kraftstoffkanister HPDE 20L, schwarz


• Herstellung nach TÜV-Normen, UN/ BAM-Zulassung
• Für alle flüssigen Kraftstoffe geeignet
• Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte) bietet Gewichtsvorteil und geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung
• Kappe mit Befestigungslasche gegen Verlust
• Material des Verschlussstutzens und des Adapters: Polypropylen
• Robust und unempfindlich gegen Stöße
• Ausgießer integriert im Kanister mit speziellem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung
• Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters
• Flexibles Auslaufrohr: LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
• UN 3H1-Y150
• Länge Auslauftülle: 245 mm
• Durchmesser Auslaufrohr: 20 mm
• Maße: LxB 350x175 mm

Stärken

• Kanister mit integriertem Auslaufrohr
• Auslauf hinterlässt keine Verunreinigungen
• Robust und stoßfest

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen20 l
Farbeschwarz
Werkstoffhochdichtes polyethylen
Höhe480 mm
Gewicht1,45 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,66 exkl. MwSt.
/ Stück
46,01 inkl. MwSt.