3210015445 Langgutregal ATLAS ST L4050mm doppelseitig
Langgutregal ATLAS ST L4050mm doppelseitig
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900018855
Rubix:1107180
EAN:4026212275513



Produktdetails : 3210015445 Langgutregal ATLAS ST L4050mm doppelseitig
Langgutregal META ATLAS ST, doppelseitig • Ständer mit verschweißten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Ständerhöhe: 2000 mm • Traglast Arm/Ständer: 150 bis 6150 kg (Bei gleichmäßig verteilter Last) • Achs-Abmessung: 1350 mm • Kragarmlänge zweiseitig: 2x 150–500 mm • Anzahl Kragarme zweiseitig: 2x 6 Lieferung: Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel. Optionale Fußverankerung möglich. Transportgerecht zerlegt. Planungshinweis: Gesamtlänge: Länge + 46 mm. Gesamttiefe: 1090 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | atlas st |
|---|---|
| Breite | 1090 mm |
| Länge | 4050 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.908,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.270,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
