Referenzen
Pferd Tools:BA 75/2000 X Z 40 FORTE
Rubix:1283642
Hersteller:45010064
EAN:4007220620243

Produktdetails : 45010064 Langband Ba 75/2000 X Z 40 Forte
Schleifmittel: Zirkonkorund Z-FORTE-Besonders geeignet für die Bearbeitung von dünnwandigen Bauteilen aus Edelstahl (INOX) und schlecht wärmeleitenden Stählen oder Nickelbasislegierungen.- Für sehr kühlen Schliff und hohe Standzeit ausgelegt. -Hohe Schleifleistung;Hohe Reißfestigkeit bei angepasster Flexibilität;Sehr gute Kornhaftung;Hohe Standzeit-Stufenweises Feinschleifen von größeren Flächen;Strukturieren von Oberflächen;Gleichmäßige optische Effekte an großen Flächen herstellen-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. Diese Informationen finden Sie unter www.vds-bonn.de.
Langband Ba 75/2000 X Z 40 Forte
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
172,19 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
