45005732 LANGBAND BA 75/2000 X CO-COOL 40
Langband Ba 75/2000 X Co-Cool 40
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:BA 75/2000 X CO-COOL 40
Rubix:1283545
Hersteller:45005732
EAN:4007220950470



Produktdetails : 45005732 LANGBAND BA 75/2000 X CO-COOL 40
Langband Ba 75/2000 X Co-Cool 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
173,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
