Referenzen
Pferd Tools:BA 150/2000 X A 60
Rubix:1283594
Hersteller:45006006
EAN:4007220585962



Produktdetails : 45006006 LANGBAND BA 150/2000 X A 60
Langband Ba 150/2000 X A 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
165,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
