Referenzen
Pferd Tools:BA 150/2000 X A 40
Rubix:1283578
Hersteller:45006004
EAN:4007220585955



Produktdetails : 45006004 LANGBAND BA 150/2000 X A 40
Langband Ba 150/2000 X A 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
181,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
