Referenzen
Pferd Tools:BA 100/1000 X A 120
Rubix:1283548
Hersteller:45005912
EAN:4007220585948



Produktdetails : 45005912 LANGBAND BA 100/1000 X A120
Langband Ba 100/1000 X A120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
