Referenzen
Pferd Tools:BA 50/1000 X A 80
Rubix:1283498
Hersteller:45005558
EAN:4007220621066



Produktdetails : 45005558 LANGBAND BA 50/1000 X A 80
Langband Ba 50/1000 X A 80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
