Referenzen
Pferd Tools:BA 50/1000 X A 60
Rubix:1283647
Hersteller:45005556
EAN:4007220621059



Produktdetails : 45005556 LANGBAND BA 50/1000 X A 60
Langband Ba 50/1000 X A 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
