Referenzen
SNR:UCSP205
Rubix:678433
EAN:3413529513789



Dokumente
Produktdetails : UCSP 205 (SNR) Spannlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 330x140x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1608 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Typ | ucsp |
| Breite | 34 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
