Referenzen
SNR:PP206
Rubix:674868
EAN:3413529577361

Produktdetails : PP 206 (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Lager aus Grauguss oder Sphäroguss für verschiedene Arten von Anordnungen, fest oder schwimmend.
.
.
Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm; Befestigungsabstand: 95 mm; Gesamthöhe: 65,7 mm; Gesamtbreite: 117,5 mm; Gehäusematerial: Blech; Typ: Sohlenplatte;
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44,1 mm |
| Typ | pp |
| Breite | 117,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen