NU 207EAT2X (NTN) Zylinderrollenlager NTN
Lager mit zylindrischen Rollen
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NU207EAT2X
Rubix:3305609
EAN:4547359920086




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : NU 207EAT2X (NTN) Zylinderrollenlager NTN
Die Zylinderrollenlager der ULTAGE™-Serie von NTN sind eine leistungsstarke Lösung für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen und hohen Drehzahlen. Dank der optimierten Innenkonstruktion bietet diese Baureihe eine höhere Tragfähigkeit bei identischen Abmessungen im Vergleich zu Standardserien und ermöglicht gleichzeitig längere Wartungsintervalle.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring; trennbarer Innenring
• EA: Kennzeichnet die ULTAGE™-Serie von NTN; Standard-Hauptabmessungen bleiben erhalten, während die internen Spezifikationen optimiert wurden (größerer Rollendurchmesser, längere Rollen und erhöhte Rollenanzahl)
• T2X: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Eigenschaften:
Diese Zylinderrollenlager der Bauform NU verfügen über einen Außenring mit zwei Borden und einen bordlosen Innenring. Dadurch kann die Baugruppe aus Außenring, Rollen und Käfig vom Innenring getrennt werden, was die Montage und Demontage erheblich erleichtert. Die axiale Verschiebung erfolgt durch Gleiten auf den Laufbahnen, wodurch diese Lager ideal als Loslager geeignet sind. Die ULTAGE™-Serie behält die gleichen Einbaumaße wie Standardlager bei, ist jedoch mit Rollen größeren Durchmessers und einer höheren Rollenanzahl ausgestattet. Das optimierte Rollenprofil reduziert Spannungsspitzen an den Kontaktenden und verbessert dadurch die Lastverteilung. Diese konstruktiven Optimierungen erhöhen die dynamische Tragfähigkeit und steigern die zulässige Drehzahl bei Ölschmierung um bis zu 20 % gegenüber Standardlagern. Aufgrund des abweichenden Durchmessers des Umschreibungskreises sind die Ringe der ULTAGE™-Serie nicht mit denen von Standardserien austauschbar. Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 zeichnet sich durch hohe mechanische Festigkeit, gute Temperaturbeständigkeit und geringen Verschleiß aus. Darüber hinaus bietet das Material eine gewisse Flexibilität bei der Montage, was insbesondere bei anspruchsvollen Einbausituationen von Vorteil ist.
Wartung:
Es handelt sich hierbei um ein offenes Lager. Die Schmierung mit Fett oder Öl muss entsprechend den jeweiligen Einsatzbedingungen gewählt werden. Die ULTAGE™-Serie ermöglicht verlängerte Nachschmierintervalle. Die Passungstoleranzen von Welle und Gehäusebohrung müssen den Empfehlungen von NTN entsprechen, damit das verbleibende Lagerspiel innerhalb des zulässigen Bereichs bleibt. Während des Betriebs sollten Temperatur, Schwingungen und Laufgeräusche regelmäßig überwacht werden. Die zulässige Fluchtungsabweichung beträgt 1/500 mm/mm.
Stärken:
• Höhere Radialtragfähigkeit bei unveränderten Einbaumaßen und ohne Anpassung der vorhandenen Bohrungsabmessungen
• Trennbarer Innenring für eine einfache Montage und einen schnellen Austausch, ohne die Welle vollständig ausbauen zu müssen
• Freie axiale Verschiebung zum Ausgleich thermischer Längenausdehnungen, ohne andere Komponenten der Lagerung zu belasten
• Verlängerte Wartungsintervalle dank der technischen Optimierungen der ULTAGE™-Serie
Anwendungen:
Diese NTN-Zylinderrollenlager werden als Loslager in Kombination mit einem Festlager (Bauform NJ oder NUP) eingesetzt, um eine vollständige Lageranordnung zu bilden. Sie eignen sich hervorragend für Industriegetriebe, Getriebe mit langen Wellen, Schalt- und Industriegetriebe, Elektromotoren sowie Motorpumpenaggregate. Faktisch also überall dort, wo Wellen thermischen Längenausdehnungen oder axialen Bewegungen ausgesetzt sind. Das robuste ULTAGE™-Rollenprofil und der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig machen diese Lager zudem zur idealen Wahl für Anwendungen mit wechselnden Belastungen oder häufigen Start-Stopp-Zyklen.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring; trennbarer Innenring
• EA: Kennzeichnet die ULTAGE™-Serie von NTN; Standard-Hauptabmessungen bleiben erhalten, während die internen Spezifikationen optimiert wurden (größerer Rollendurchmesser, längere Rollen und erhöhte Rollenanzahl)
• T2X: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Eigenschaften:
Diese Zylinderrollenlager der Bauform NU verfügen über einen Außenring mit zwei Borden und einen bordlosen Innenring. Dadurch kann die Baugruppe aus Außenring, Rollen und Käfig vom Innenring getrennt werden, was die Montage und Demontage erheblich erleichtert. Die axiale Verschiebung erfolgt durch Gleiten auf den Laufbahnen, wodurch diese Lager ideal als Loslager geeignet sind. Die ULTAGE™-Serie behält die gleichen Einbaumaße wie Standardlager bei, ist jedoch mit Rollen größeren Durchmessers und einer höheren Rollenanzahl ausgestattet. Das optimierte Rollenprofil reduziert Spannungsspitzen an den Kontaktenden und verbessert dadurch die Lastverteilung. Diese konstruktiven Optimierungen erhöhen die dynamische Tragfähigkeit und steigern die zulässige Drehzahl bei Ölschmierung um bis zu 20 % gegenüber Standardlagern. Aufgrund des abweichenden Durchmessers des Umschreibungskreises sind die Ringe der ULTAGE™-Serie nicht mit denen von Standardserien austauschbar. Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 zeichnet sich durch hohe mechanische Festigkeit, gute Temperaturbeständigkeit und geringen Verschleiß aus. Darüber hinaus bietet das Material eine gewisse Flexibilität bei der Montage, was insbesondere bei anspruchsvollen Einbausituationen von Vorteil ist.
Wartung:
Es handelt sich hierbei um ein offenes Lager. Die Schmierung mit Fett oder Öl muss entsprechend den jeweiligen Einsatzbedingungen gewählt werden. Die ULTAGE™-Serie ermöglicht verlängerte Nachschmierintervalle. Die Passungstoleranzen von Welle und Gehäusebohrung müssen den Empfehlungen von NTN entsprechen, damit das verbleibende Lagerspiel innerhalb des zulässigen Bereichs bleibt. Während des Betriebs sollten Temperatur, Schwingungen und Laufgeräusche regelmäßig überwacht werden. Die zulässige Fluchtungsabweichung beträgt 1/500 mm/mm.
Stärken:
• Höhere Radialtragfähigkeit bei unveränderten Einbaumaßen und ohne Anpassung der vorhandenen Bohrungsabmessungen
• Trennbarer Innenring für eine einfache Montage und einen schnellen Austausch, ohne die Welle vollständig ausbauen zu müssen
• Freie axiale Verschiebung zum Ausgleich thermischer Längenausdehnungen, ohne andere Komponenten der Lagerung zu belasten
• Verlängerte Wartungsintervalle dank der technischen Optimierungen der ULTAGE™-Serie
Anwendungen:
Diese NTN-Zylinderrollenlager werden als Loslager in Kombination mit einem Festlager (Bauform NJ oder NUP) eingesetzt, um eine vollständige Lageranordnung zu bilden. Sie eignen sich hervorragend für Industriegetriebe, Getriebe mit langen Wellen, Schalt- und Industriegetriebe, Elektromotoren sowie Motorpumpenaggregate. Faktisch also überall dort, wo Wellen thermischen Längenausdehnungen oder axialen Bewegungen ausgesetzt sind. Das robuste ULTAGE™-Rollenprofil und der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig machen diese Lager zudem zur idealen Wahl für Anwendungen mit wechselnden Belastungen oder häufigen Start-Stopp-Zyklen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 59500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen