Referenzen
INA:SL045015-PP
Rubix:19718
Hersteller:0017230220000
EAN:4054369075427


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : SL045015-PP (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL04..-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1960 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 54 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 315000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 201000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std