Rillenkugellager Timken ER23, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 45.42 mm | Innendurchmesser: 36.513 mm
Lager einsetzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:ER23
Rubix:847557
EAN:0087796054639




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36,513 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 45,42 mm |
Produktdetails : ER23 (TIM) Rillenkugellager zöllig Fafnir
Spannlager, B-Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Sprengring, zylindrischer Aussendurchmesser, Stellschraubenbefestigung
Timken/Fafnir ER23 Einsatz-Rillenkugellager mit breitem Innenring und Klemmsetscrew. Relubricatable, mit R-seals/Narrow Shroud und Nylon-Käfig für kompakte Montage.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36,513 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 45,42 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | er |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | nylon |
| Bohrungsdurchmesser | 36,513 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15273,6 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28416 N |
| Gewicht | 0,476 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen