Rillenkugellager Timken ER18, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 39.116 mm | Innendurchmesser: 28.575 mm
Lager einsetzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:ER18
Rubix:847553
EAN:0087796074620


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 39,116 mm |
Produktdetails : ER18 (TIM) Rillenkugellager zöllig Fafnir
Spannlager, B-Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Sprengring, zylindrischer Aussendurchmesser, Stellschraubenbefestigung
Timken Fafnir ER18 Einsatz-Rillenkugellager (zöllig) mit breiter Innenring-Ausführung und Setschrauben-Verriegelung – nachschmierbar, mit Narrow-Shroud-Abdichtung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 39,116 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | er |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | nylon |
| Bohrungsdurchmesser | 28,575 mm |
| Stärke | 22,167 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2530 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21534 N |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage