4933478869 USB-Akku-Handstableuchte L4SL550-301
L4 SL550-301
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:L4 SL550-301
Rubix:3671573
Hersteller:4933478869
EAN:4058546361518
Dokumente
Produktdetails : 4933478869 USB-Akku-Handstableuchte L4SL550-301
Die Milwaukee L4 SL550-301 ist eine magnetische, per USB-C wiederaufladbare Inspektionsleuchte mit einer Lichtleistung von 550 Lumen. Das Gerät ist mit der TRUEVIEW™-Technologie ausgestattet und gewährleistet eine naturgetreue Farbwiedergabe für professionelle Anwendungen.
Eigenschaften:
Diese robuste LED-Arbeitsleuchte verfügt über vier wählbare Leuchtmodi zur optimalen Anpassung von Helligkeit, Lichtkegel und Energieverbrauch. Der Leuchtenkopf lässt sich vertikal um bis zu 220° schwenken und ermöglicht eine präzise Ausleuchtung auch schwer zugänglicher Arbeitsbereiche. Eine leistungsstarke Magnetbasis sowie ein integrierter Aufhängehaken sorgen für maximale Flexibilität und freihändiges Arbeiten. Die hochauflösende TRUEVIEW™ LED-Technologie bietet konstanten Sehkomfort bei einer Farbtemperatur von 4000 K. Das Aufladen erfolgt komfortabel über einen geschützten USB-C-Anschluss.
Spezifiaktionen:
• Milwaukee Artikelnummer: 4933478869
• Lichtstrom (hoch / niedrig): 550 lm / 250 lm
• Spotlicht (hoch / niedrig): 250 lm / 100 lm
• Farbtemperatur: 4000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI): > 80
• Maximale Leuchtweite: 12 m
• Laufzeit (hoch / niedrig): 2,0 h / 4,5 h
• Laufzeit Spotmodus (hoch / niedrig): 2,0 h / 5,0 h
• Ladezeit (3,0 Ah): 120 min
• Akku: L4 B3 im Lieferumfang enthalten
• Kabel: USB-A auf USB-C
• USB-Eingang: 5 V DC, 0,1 A – 2,1 A (Standard-USB-Ladegerät)
• Nennspannung: 4 V
• Nennleistung: 4,5 W
• Gewicht ohne Akku: 0,33 kg
• Gewicht mit Akku L4 B3: 0,38 kg
• Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
• Empfohlene Ladetemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Fallfestigkeit: bis 2 m
Normen:
• Schutzart IP52: Schutz gegen Staubablagerungen und schräg fallendes Tropfwasser bis 15°
• Photobiologische Risikogruppe RG1: keine optische Gefährdung bei normalem Gebrauch
• CE-Kennzeichnung: entspricht den europäischen Richtlinien
Eigenschaften:
Diese robuste LED-Arbeitsleuchte verfügt über vier wählbare Leuchtmodi zur optimalen Anpassung von Helligkeit, Lichtkegel und Energieverbrauch. Der Leuchtenkopf lässt sich vertikal um bis zu 220° schwenken und ermöglicht eine präzise Ausleuchtung auch schwer zugänglicher Arbeitsbereiche. Eine leistungsstarke Magnetbasis sowie ein integrierter Aufhängehaken sorgen für maximale Flexibilität und freihändiges Arbeiten. Die hochauflösende TRUEVIEW™ LED-Technologie bietet konstanten Sehkomfort bei einer Farbtemperatur von 4000 K. Das Aufladen erfolgt komfortabel über einen geschützten USB-C-Anschluss.
Spezifiaktionen:
• Milwaukee Artikelnummer: 4933478869
• Lichtstrom (hoch / niedrig): 550 lm / 250 lm
• Spotlicht (hoch / niedrig): 250 lm / 100 lm
• Farbtemperatur: 4000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI): > 80
• Maximale Leuchtweite: 12 m
• Laufzeit (hoch / niedrig): 2,0 h / 4,5 h
• Laufzeit Spotmodus (hoch / niedrig): 2,0 h / 5,0 h
• Ladezeit (3,0 Ah): 120 min
• Akku: L4 B3 im Lieferumfang enthalten
• Kabel: USB-A auf USB-C
• USB-Eingang: 5 V DC, 0,1 A – 2,1 A (Standard-USB-Ladegerät)
• Nennspannung: 4 V
• Nennleistung: 4,5 W
• Gewicht ohne Akku: 0,33 kg
• Gewicht mit Akku L4 B3: 0,38 kg
• Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
• Empfohlene Ladetemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Fallfestigkeit: bis 2 m
Normen:
• Schutzart IP52: Schutz gegen Staubablagerungen und schräg fallendes Tropfwasser bis 15°
• Photobiologische Risikogruppe RG1: keine optische Gefährdung bei normalem Gebrauch
• CE-Kennzeichnung: entspricht den europäischen Richtlinien
Stärken
• Hohe Flexibilität durch Kombination aus Magnetbefestigung und Aufhängehaken
• Präzise Ausleuchtung dank vier Beleuchtungsmodi (Front-, Rück-, Kombi- und Inspektionslicht)
• Hohe Mobilität durch geringes Gewicht von ca. 300 g – ideal für den mobilen Einsatz im Werkzeugkoffer
• Robuste Bauweise mit hoher Stoßfestigkeit bei Stürzen
• Langlebige Energieversorgung durch austauschbaren REDLITHIUM™ Lithium-Ionen-Akku
• Präzise Ausleuchtung dank vier Beleuchtungsmodi (Front-, Rück-, Kombi- und Inspektionslicht)
• Hohe Mobilität durch geringes Gewicht von ca. 300 g – ideal für den mobilen Einsatz im Werkzeugkoffer
• Robuste Bauweise mit hoher Stoßfestigkeit bei Stürzen
• Langlebige Energieversorgung durch austauschbaren REDLITHIUM™ Lithium-Ionen-Akku
Anwendungen
Die Milwaukee Inspektionsleuchte eignet sich optimal für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in Industrie und Produktion. Instandhaltungstechniker nutzen die Magnetbasis zur Ausleuchtung von Schaltschränken oder Maschinenstrukturen aus Metall. Mechaniker und Motoreninstandsetzer profitieren von der 220°-Schwenkfunktion zur präzisen Inspektion von Motorbauteilen und Antriebssystemen. In Werkstätten gewährleistet die portable Arbeitsleuchte sicheres Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen und überzeugt durch eine Akkulaufzeit für anspruchsvolle Einsätze über mehrere Stunden.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 550 lm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen