860011 Push-In drehbare Winkelverschraubung 10-G3/8 IG
L-STECKVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE, ZYLINDRISCH, DREHBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:860011
Rubix:3236157
EAN:3660338149672

Dokumente
Produktdetails : 860011 Push-In drehbare Winkelverschraubung 10-G3/8 IG
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die spezifische Mecaline-Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die spezifische Mecaline-Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In drehbare Winkelverschraubung 10-G3/8 IG
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Profil | innengewinde |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen