854.005-6 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 6
L-Steckverschraubung metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:854.005-6
Rubix:802768
Hersteller:108895
EAN:4047322279284

Dokumente
Produktdetails : 854.005-6 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, M5 a., Schlauch-Ø 6
L-Steckverschraubung metallica , drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vernickelt Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | m5 ag |
| Profil | drehbar |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »metallica« |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
