221.018-10 L-Steckverschr. drehbar, G1/8 i./a. max.15, Ø10mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.018-10
Rubix:802856
Hersteller:109440
EAN:4047322265669


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ig |
Dokumente
Produktdetails : 221.018-10 L-Steckverschr. drehbar, G1/8 i./a. max.15, Ø10mm
L-Steckverschraubung, drehbar Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ig |
| Anschluss 2 | g 1/8 ag |
| Typ | l-steckverschraubung drehbar |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage