748.008 L-Steckverbindung>click-clock< Schlauch-Außen-Ø8mm, MS vern.
L-Steckverbindung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:748.008
Rubix:346496
Hersteller:108756
EAN:4047322208987




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 748.008 L-Steckverbindung>click-clock< Schlauch-Außen-Ø8mm, MS vern.
L-Steckverbindung click-clock Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Stärken
Wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
Anwendungen
Verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen und geeignet für den Vakuumbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Profil | click-clock |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | l-steckverbindung |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen