172.018-6 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, G1/8 a. Ø6mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:172.018-6
Rubix:340774
Hersteller:109676
EAN:4047322200028



Dokumente
Produktdetails : 172.018-6 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, G1/8 a. Ø6mm
L-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 3-fach, drehbar, G 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Typ | l-mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
