243.52-N Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, MS vern., G 1/2 AG
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.52-N
Rubix:343128
Hersteller:107308
EAN:4047322060158

Dokumente
Produktdetails : 243.52-N Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, MS vern., G 1/2 AG
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing vern., G 1/2 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
