215.012-12 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/2 a. Ø12mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:215.012-12
Rubix:1424232
Hersteller:109710
EAN:4047322394253

Dokumente
Produktdetails : 215.012-12 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/2 a. Ø12mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie, die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 128 g |
|---|---|
| Typ | l-mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
