115.11 Repair Stick Stahl, Temperatur -50°C bis 120°C, 57 g
Repair-Stick
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:115.11
Rubix:339974
Hersteller:114582
EAN:4047322207171

Dokumente
Produktdetails : 115.11 Repair Stick Stahl, Temperatur -50°C bis 120°C, 57 g
Repair Stick Stahl, Epoxydharz gefüllt mit Metall, Temperaturbeständigkeit -50°C bis 120°C, 57 gFür schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen.
Zum Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten bei Maschinenteilen, Leitungen, Behältern, Pumpen, Gehäusen, ausgerissenen Gewinden usw.
Zum Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten bei Maschinenteilen, Leitungen, Behältern, Pumpen, Gehäusen, ausgerissenen Gewinden usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Typ | repair-stick |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39073000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
