MS239A1206 Aufschraubschlauchtülle, G1/2, f.Schlauch LW 6 mm, SW 24, MS
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239A1206
Rubix:1610729
Hersteller:134836
EAN:4047322490696

Dokumente
Produktdetails : MS239A1206 Aufschraubschlauchtülle, G1/2, f.Schlauch LW 6 mm, SW 24, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 i., für Schlauch LW 6 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
