Sortiment Kiste Fischer 548862, Typ: L-BOXX mini | Anzahl Elemente: 181
L-BOXX mini DuoLine + Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:548862
Rubix:3832076
Hersteller:L-BOXX mini DuoLine + Schraube (181 Teile)
EAN:4048962350760

Produktdetails : L-BOXX MINI DUOLINE + S 181TLG L-BOXX mini DuoLine + Schraube
L-BOXX mini DuoLine - Das Universalgenie für alle Fälle!
• Die leistungsstarken Dübel eignen sich zur Anbringung von sowohl leichten, als auch schweren Gegenständen wie Bildern, Lampen, Spiegel, Wandregale, Briefkastenanlagen und vielen mehr
• Nachfüllbare Montagebox mit transparentem Deckel und raffiniertem Klicksystem, sowie vorsortierte Dübel und Schrauben
• Flexibler Einsatz in fast allen Baustoffen wie Beton, Porenbeton, Vollstein, Lochstein, Hohldecken aus Ziegel, Beton o.ä.
• Boxen Inhalt: fischer DuoPower, fischer DuoTec, DuoBlade Durchmesser 6 - 8 mm, Länge 30 - 80 mm; inklusive passenden Dübelschrauben
• Je nach Baustoff und Schraube Maximale Lastaufnahme von 8 kg bis 71 kg
Diese fischer L-BOXX mini bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset für Handwerker, Heimwerker und Hobbybastler. Die Box verfügt über einen transparentem Deckel, ein raffiniertes Klicksystem und einen stabilen Tragegriff, womit sie leicht und sicher zu transportieren ist. Die vorsortierte 181-teilige Box enthält 60 x DuoPower 6 x 30, 30 x DuoPower 8 x 40, 8 x fischer DuoTec 10, 20 x DuoBlade, 40 x Dübelschraube Senkkopf 4,5 x 40 TX, 15 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 55 TX, 8 x Dübelschraube PanHead 5,0 x 60 TX– optimal für verschiedene Befestigungsaufgaben. Der DuoPower nutzt seine intelligente 2-Komponenten-Technologie, um sich automatisch an verschiedene Baustoffe wie Plattenbaustoffe, Lochbaustoffe, Naturbaustoffe und Vollbaustoffe anzupassen. Der fischer DuoTec Kippdübel überzeugt durch seinen geringen Bohrloch-Durchmesser und die einfache Handhabung in engen, gedämmten Hohlräumen, in denen er hohe Lasten zuverlässig aufnimmt. Der selbstbohrende DuoBlade ist ein fortschrittlicher Dübel, der sich dank seiner Technologie mit seiner scharfen Metallspitze genau ansetzen lässt, ganz ohne Spezialwerkzeug und Vorbohren, für einen einfachen Bohrvorgang und eine sichere Installation.
Funktion:
• Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage. Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten
• Der fischer DuoTec ist geeignet für die Vorsteckmontage. Einfache Montage mit Hilfe eines gängigen 10 mm Bohrers. Das Kippelement des Dübels kippt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. In Vollbaustoffen, wie z. B. Beton oder Holz funktioniert er wie ein Spreizdübel
• Der DuoBlade ist geeignet für die Vorsteckmontage. Die Metallspitze verfügt über extrem hitzebeständige Eigenschaften. Speziell bei Anwendung im doppelt beplankten Gipskarton, kein Abschmelzen der Spitze trotz hoher Temperaturen. Der fischer DuoBlade erlaubt die Verwendung von Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen
Stärken
• Die intelligenten 2-Komponenten Dübel passen sich automatisch den Anforderungen aller Baustoffe an
• Der schmale Dübelrand sorgt dafür, dass der DuoPower Dübel nicht ins Bohrloch rutscht, während die ausgeprägte Mitdrehsicherung das Mitdrehen des Dübels verhindert
• Der DuoPower bietet eine optimale Rückmeldung, die sofort spüren lässt, wenn er perfekt sitzt
• Der fischer DuoTec Kippdübel eignet sich mit geringem Bohrloch-Durchmesser (10 mm) und kurzem Kippelement für die Verwendung in engen, gedämmten Hohlräumen und sorgt für die Aufnahme hoher Lasten in Plattenbaustoffen
• Der selbstbohrende DuoBlade ist ein fortschrittlicher Dübel, der sich dank seiner Technologie mit seiner scharfen Metallspitze genau ansetzen lässt, ganz ohne Spezialwerkzeug und Vorbohren, für einen einfachen Bohrvorgang und eine sichere Installation
• Die Dübelschrauben sind galvanisch verzinkt mit einer blauen Passivierung. Ihr Vollgewinde gewährleistet eine starke Verbindung sowie hohe Haltekraft
Anwendungen
• Bilder
• Spiegel
• Lampen
• Küchenhängeschränke
• Wohnzimmerschränke
• Regale
• Garderoben
• Handgriffe
• Rauchmelder
• Vorhangstangen
• Jalousien
• Leichte Deckenleuchten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | l-boxx mini |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 181 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





