9110981601 Kurzbohrer Set 1,0-10,5 +Kernboh. 3,3-10,2 24tlg. TiN

Kzbo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:10881601, 9110981601
Rubix:2914163
Hersteller:9110981601
9110981601 Kzbo Set 1,0-10,5 +Kernboh. 3,3-10,2 24tlg. TiN

Produktdetails : 9110981601 Kurzbohrer Set 1,0-10,5 +Kernboh. 3,3-10,2 24tlg. TiN


Kurzbohrer Set 1,0-10,5mm+Kernboh. 3,3-10,2mm A022135G Typ N 2,5xD 24tlg. TiN Tip A088200S Dormer
HSS, Typ N, TiN Tip, DIN 1897 Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Metallkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.

Technische Informationen


Attribute
161,92 exkl. MwSt.
/ Stück
192,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage