12.DMI.100020 Kurzhubzylinder>ACQ< doppeltwirk. Kolben-Ø 100, Hub 20, G3/8
Kurzhubzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:12.DMI.100020
Rubix:800167
Hersteller:115036
EAN:4047322318747

Dokumente
Produktdetails : 12.DMI.100020 Kurzhubzylinder>ACQ< doppeltwirk. Kolben-Ø 100, Hub 20, G3/8
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 100, Hub 20, Anschluss G 3/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2593 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
