12.DMI.80070 Kurzhubzylinder>ACQ< doppeltwirk., Kolben-Ø 80, Hub 70, G3/8
Kurzhubzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:12.DMI.80070
Rubix:800294
Hersteller:115163
EAN:4047322318693

Dokumente
Produktdetails : 12.DMI.80070 Kurzhubzylinder>ACQ< doppeltwirk., Kolben-Ø 80, Hub 70, G3/8
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 80, Hub 70, Anschluss G 3/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2251 g |
|---|---|
| Typ | kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
