9112700710 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 7,10mm TiN
Kurzer Bohrer DIN338GU HSSE 7,10mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10180710, 9112700710
Rubix:1951128
Hersteller:9112700710


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 9112700710 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 7,10mm TiN
Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 7,10mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std