9110611100 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 11,0mm TiN
Kurzer Bohrer DIN1897VA HSSE 11,0mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10611100, 9110611100
Rubix:1941372
Hersteller:4317784265485
EAN:4317784265485


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 47 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9110611100 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 11,0mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 11,0mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 47 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std