9110550350 Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 3,50mm

Kurzer Bohrer DIN1897N HSSCo5 3,50mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10550350, 9110550350
Rubix:1552847
Hersteller:4317784111997
EAN:4317784111997
9110550350 Kurzbohrer D1897N HSSCo5 3,50mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3,5 mm
Gesamtlänge52 mm
Schnittlänge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110550350 Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 3,50mm


Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 3,50mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1055).

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,5 mm
Gesamtlänge52 mm
Schnittlänge20 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
1,43 exkl. MwSt.
/ Stück
1,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std