9111130680 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 6,80mm TiN
Kurzer Bohrer DIN1897GU HSS 6,80mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10630680, 9111130680
Rubix:1033829
Hersteller:9111130680


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Schnittlänge | 34 mm |
Produktdetails : 9111130680 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 6,80mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 6,80mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Schnittlänge | 34 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std