9111840350 Kurzbohrer D6539N VHM TiN 3,50mm FORMAT
Kurzer Bohrer D6539N VHM TiN 3,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11840350, 9111840350
Rubix:1941786
Hersteller:4317784534222
EAN:4317784534222


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
Produktdetails : 9111840350 Kurzbohrer D6539N VHM TiN 3,50mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiN Typ N Zylinderschaft 3,50mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage