9312050038 Hyd.Dehnspf.D69871ADB 18x 80,5mm SK40 WT

Hydro-Dehnspannfutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

WTE Präzisionstechnik:30336729
Rubix:1087554
Hersteller:30336729
9312050038 Hyd.Dehnspf.D69871ADB 18x 80,5mm SK40 WT

Technische Zusammenfassung

Typdehnspannfutter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9312050038 Hyd.Dehnspf.D69871ADB 18x 80,5mm SK40 WT


Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 18x80,5mm WTE
Hydrodehnspannfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, mit Innenkühlung, SK 40 Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf). Kegelwinkeltoleranz: AT3 Maximale Drehzahl: 40000 min-1 Optimale Einsatztemperatur: 20-50 °C Kühlmitteldruck maximal: 80 bar Verstellweg: 10 mm Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel.

Technische Informationen


Attribute
Typdehnspannfutter
Zolltarifcode84661038
588,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
699,79 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar