Referenzen
WTE Präzisionstechnik:30335947
Rubix:1085260
Hersteller:30335947

Produktdetails : 9312900015 Kurzbohrfutter DIN2080 R/L SK40 0,5-13
Kurzbohrfutter DIN2080 R/L 0,5-13 SK50 WTE
CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 2080, Form A Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche. Lieferumfang: CNC-Präzisions-Bohrfutter mit eingebauter Spannschraube.
CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 2080, Form A Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche. Lieferumfang: CNC-Präzisions-Bohrfutter mit eingebauter Spannschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzbohrfutter din2080 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
